Novalux - T-48 MINI : EMBOUT NOIR - 108404.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 8 mm
longueur - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8026833117250
Réf. Sonepar
08244311725
Réf. Fournisseur
108404.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
8 mm
longueur:
19 mm
hauteur:
10.2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
T-48 MINI : EMBOUT NOIR
Les Atouts de la gamme:
52334859
Les Atouts de la gamme:
52334859


