Novalux - T-48 MINI : T-48 : CONNECTEUR D'ANGLE PLAFOND/MUR NOIR - 108406.02

CopieCopie
Novalux - T-48 MINI : T-48 : CONNECTEUR D'ANGLE PLAFOND/MUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833117236

Réf. Sonepar

08244311723

Réf. Fournisseur

108406.02

Réf. Commerciale

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

22 mm

longueur:

22 mm

hauteur:

10.2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

T-48 MINI : T-48 : CONNECTEUR D'ANGLE PLAFOND/MUR NOIR

Les Atouts de la gamme:

52334861