Novalux - THE PANEL 2 : KIT ADAPTATEUR RAIL PANEL 1200X300 3P - 102054.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1192 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 3
charge électrique max. par phase - 3600 W
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
THE PANEL 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833099617
Réf. Sonepar
08244309961
Réf. Fournisseur
102054.01
Réf. Commerciale
Novalux
longueur:
1192 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
3
charge électrique max. par phase:
3600 W
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
classe de protection:
I
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
PLIABLE:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
80 mm