Novalux - THE PANEL 2: KIT D'URGENCE 3H - 1020A5.99

CopieCopie
Novalux - THE PANEL 2: KIT D'URGENCE 3H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - LED

  • puissance - 30 W

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8026833139221

Réf. Sonepar

08244313922

Réf. Fournisseur

1020A5.99

Réf. Commerciale

Novalux

source lumineuse:

LED

puissance:

30 W

système de contrôle:

touche de contrôle

temps d'opération nominal:

3...3 h

indice de protection (IP):

IP20

type de commutation:

permanent

avec interrupteur à distance:

Non

tension nominale (Un):

220...230 V

classe de protection:

II

longueur:

166 mm

largeur:

47 mm

hauteur:

35 mm

THE PANEL 2: KIT D'URGENCE 3H