Novalux - THE PANEL : KIT CHARNIÈRE 600 + 2 SUSPENSIONS L3000 BLANC - 16228.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 52.8 mm
longueur - 587 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
THE PANEL 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8026833080936
Réf. Sonepar
08244308093
Réf. Fournisseur
16228.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
52.8 mm
longueur:
587 mm
hauteur:
11.8 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non