Novalux - TITTI : KIT CROCHET À SUSPENDRE BLANC - 107704.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension de pendentif tubulaire
matériau - acier
couleur - blanc
longueur - 99 mm
diamètre - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833101587
Réf. Sonepar
08244310158
Réf. Fournisseur
107704.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension de pendentif tubulaire
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
99 mm
diamètre:
80 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334724