Novalux - TITTI : KIT SUSPENSION L1500 BLANC - 107703.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 42 mm
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833101389
Réf. Sonepar
08244310138
Réf. Fournisseur
107703.01
Réf. Commerciale
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
42 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
1500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
52334723