Novalux - UPPER: LED 54W 3K BLANC MUR L=600 - 113002.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6910 lm
puissance du système - 62 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8026833140357
Réf. Sonepar
08244314035
Réf. Fournisseur
113002.01
Réf. Commerciale
Novalux
flux lumineux utile:
6910 lm
puissance du système:
62 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
400 mm
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
1500...1500 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
88 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0.75 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
intensité lumineuse:
35 cd