Novalux - VISAVIS: DIM 2W 22/27/30K SAND H380 - 111001.12

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 190 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 2200...3000 K

  • hauteur/profondeur - 365 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833135964

Réf. Sonepar

08244313596

Réf. Fournisseur

111001.12

Réf. Commerciale

Novalux

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

190 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

2200...3000 K

hauteur/profondeur:

365 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

réglable en hauteur:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

plastique opalin

couleur de la verrine:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

type de tension:

DC

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Oui

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

avec interrupteur:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

III

raccordement électrique avec fiche:

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

régulation constante du flux lumineux:

Oui

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VISAVIS: DIM 2W 22/27/30K SAND H380