Nvent Erico - Attache de crochet en J nVent CADDY Cat HP sur tige (filetée ou lisse), M4, M6 - 181083
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
couleur - gris
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893049046
Réf. Sonepar
00059305388
Réf. Fournisseur
181083
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
acier inoxydable, décapé:
Non