Nvent Erico - Bande perforée ABP avec bord arrondi, charge moyenne, Acier, PG, 26 mm x 1 mm - 583940
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 26 mm
perforation - Oui
perforation - rond
type de sangle - ondulé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893005127
Réf. Sonepar
00059300512
Réf. Fournisseur
583940
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
largeur:
26 mm
perforation:
Oui
perforation:
rond
type de sangle:
ondulé
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur:
1 mm
couleur:
autre
sens de perforation:
longitudinal
diamètre de perforation:
8 mm
largeur de perforation:
8 mm
longueur de perforation:
8 mm
en conteneur:
Oui