Nvent Erico - Bouchon métallique, 6?8 mm Vis, 38 mm - 593210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - cheville placoplâtre 
- diamètre d'alésage - 12 mm 
- longueur - 38 mm 
- matériau - acier 
- qualité du matériau - autre 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8711893009897
Réf. Sonepar
00059300989
Réf. Fournisseur
593210
Marque
Nvent Erico
modèle:
cheville placoplâtre
diamètre d'alésage:
12 mm
longueur:
38 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
avec vis:
Non
adapté au diamètre de vis:
6...8 mm
adapté à une vis à bois hexagonale:
Oui
adapté à une fixation avec collier:
Non
profondeur de trou de foret:
38 mm
traitement de la surface:
galvanisé
couleur:
autre
avec bord:
Non
adapté au grès calcaire:
Oui
convient pour béton cellulaire:
Oui
adapté au béton:
Oui
convient pour panneau de particules:
Non
adapté au béton-gaz:
Non
adapté à la pierre naturelle:
Non
adapté au placoplâtre:
Non
convient pour brique pleine:
Non
convient pour brique à perforation verticale:
Non
adapté au bois:
Non
montage traversant:
Non
intégration à fleur:
Oui
montage à distance:
Non


