fin de vie

Nvent Erico - Bouchon métallique, 8?10 mm Vis, 60 mm - 593220

CopieCopie
Nvent Erico - Bouchon métallique, 8?10 mm Vis, 60 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville placoplâtre

  • diamètre d'alésage - 14 mm

  • longueur - 60 mm

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009903

Réf. Sonepar

00059300990

Réf. Fournisseur

593220

Marque

Nvent Erico

modèle:

cheville placoplâtre

diamètre d'alésage:

14 mm

longueur:

60 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

avec vis:

Non

adapté au diamètre de vis:

8...10 mm

adapté à une vis à bois hexagonale:

Oui

adapté à une fixation avec collier:

Non

profondeur de trou de foret:

60 mm

traitement de la surface:

galvanisé

couleur:

autre

avec bord:

Non

adapté au grès calcaire:

Oui

convient pour béton cellulaire:

Oui

adapté au béton:

Non

convient pour panneau de particules:

Non

adapté au béton-gaz:

Non

adapté à la pierre naturelle:

Non

adapté au placoplâtre:

Non

convient pour brique pleine:

Non

convient pour brique à perforation verticale:

Non

adapté au bois:

Non

montage traversant:

Non

intégration à fleur:

Oui

montage à distance:

Oui

Bouchon métallique - Fixation à dilatation pour bois ou cloison sèche/vis de plaque de plâtre. À utiliser avec le béton léger.