Nvent Erico - CADDY #36, 3/16, 316 STAINLESS - 402512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - câble
type de fixation - autre
couleur - autre
taille - #36
diamètre extérieur du câble en acier - 4.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856962380
Réf. Sonepar
03058696238
Réf. Fournisseur
402512
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
câble
type de fixation:
autre
couleur:
autre
taille:
#36
diamètre extérieur du câble en acier:
4.8 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
non traité
charge de travail admise:
9700 N


