Nvent Erico - CADDY #36, 316 STAINLESS STEEL, - 402516

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY #36, 316 STAINLESS STEEL,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - borne

  • couleur - autre

  • taille - #36

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856962175

Réf. Sonepar

03058696217

Réf. Fournisseur

402516

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

autre

type de fixation:

borne

couleur:

autre

taille:

#36

matériau:

autre

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement de la surface:

non traité

#36, 316 STAINLESS STEEL,