Nvent Erico - CADDY Adaptateur de bride en acier pour bride 6-13 mm - 404354
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de fixation - écrou
adapté à l'épaisseur de bride - 6.4...12.7 mm
couleur - autre
taille - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893127027
Réf. Sonepar
03058312702
Réf. Fournisseur
404354
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
autre
type de fixation:
écrou
adapté à l'épaisseur de bride:
6.4...12.7 mm
couleur:
autre
taille:
autre
adapté au diamètre du tube:
25...300 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier coulé
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
























