Nvent Erico - CADDY Adapteur ajustable pour poutre en I, EG, 19?32 mm Rebord, 100?455 mm - 404509

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - borne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 19...32 mm

  • largeur de bride - 100...455 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856920137

Réf. Sonepar

03058692013

Réf. Fournisseur

404509

Réf. Commerciale

Nvent Erico

mode de pose:

autre

type de fixation:

borne

adapté à l'épaisseur de bride:

19...32 mm

largeur de bride:

100...455 mm

couleur:

autre

taille:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

13344 N

Adapteur ajustable pour poutre en I - Aucune pièce détachée. Aucun assemblage nécessaire. Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l?installation et l?inspection des attaches stabilisatrices parasismiques.