Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Adapteur ajustable pour poutre en I, EG, 6?19 mm Rebord, 100?215 mm - 404507

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - borne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 6...19 mm

  • largeur de bride - 100...215 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856920113

Réf. Sonepar

03058692011

Réf. Fournisseur

404507

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

autre

type de fixation:

borne

adapté à l'épaisseur de bride:

6...19 mm

largeur de bride:

100...215 mm

couleur:

autre

taille:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

13344 N

Adapteur ajustable pour poutre en I - Aucune pièce détachée. Aucun assemblage nécessaire. Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l?installation et l?inspection des attaches stabilisatrices parasismiques.