Nvent Erico - CADDY Adapteur pour bord de poutre, EG, 19?32 mm Rebord - 404506

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de fixation - borne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 19...32 mm

  • largeur de bride - 19...32 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856920106

Réf. Sonepar

03058692010

Réf. Fournisseur

404506

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

autre

type de fixation:

borne

adapté à l'épaisseur de bride:

19...32 mm

largeur de bride:

19...32 mm

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Adaptateur pour fixer la jambe de force sismique à la bride en acier. S'installe sur la bride supérieure ou inférieure d?une poutre en I ou d?une solive en barre. Retenue à ressort pour faciliter le positionnement. EG, 19?32.