Nvent Erico - CADDY Adapteur pour bord de poutre, EG, 6?19 mm Rebord - 404504
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de fixation - borne
adapté à l'épaisseur de bride - 6...19 mm
largeur de bride - 6...19 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856920083
Réf. Sonepar
03058692008
Réf. Fournisseur
404504
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
autre
type de fixation:
borne
adapté à l'épaisseur de bride:
6...19 mm
largeur de bride:
6...19 mm
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé










