Nvent Erico - CADDY Anneau bride fileté, 16 mm dia, M8 Vis, Métal - 172922

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 70 mm

  • diamètre intérieur d'œillet - 12 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009941

Réf. Sonepar

00059300994

Réf. Fournisseur

172922

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

8

longueur:

70 mm

diamètre intérieur d'œillet:

12 mm

Anneau bride fileté - Combine des anneaux-brides avec d'autres attaches nVent CADDY pour soutenir des câbles depuis des brides, des pannes, des fils d'embranchement, des profils en « T », etc..