Nvent Erico - CADDY Anneau bride fileté, 50 mm dia, M6 Vis, Métal - 172920
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
longueur - 96 mm
diamètre intérieur d'œillet - 52.8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893009910
Réf. Sonepar
00059300991
Réf. Fournisseur
172920
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
longueur:
96 mm
diamètre intérieur d'œillet:
52.8 mm



