Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache C-EU câble simple à bride, 24?28 mm OD, 12 mm Max. Rebord, 58 mm M - 337340

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - profil plat

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 24...28 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005042

Réf. Sonepar

00059300504

Réf. Fournisseur

337340

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

profil plat

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

24...28 mm

sans halogène:

Oui

pour tubes métriques:

28

pour tubes PG:

0

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

galvanisé à chaud

matériau coque:

acier

qualité du matériau de la coque:

autre

traitement de la surface de la coque:

galvanisé/électrogalvanisé

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

acier

Attache C-EU câble simple à bride - Soutient un seul trajet de conduit. Se fixe sur les brides de la poutre, la cornière et d?autres supports de structure.