Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache câble/conduit, diam ext 30 mm max - 170680

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 19...28 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893706840

Réf. Sonepar

00059370684

Réf. Fournisseur

170680

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

19...28 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

0...30 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

220 N

Fixation en acier ressort pour conduits ou câble blindé de 22 à 30 mm au moyen d?une tige filetée.