Nvent Erico - CADDY Attache câble/conduit, diam ext 42 mm max - 170690
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 21...40 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893706949
Réf. Sonepar
00059370694
Réf. Fournisseur
170690
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
serrer
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
21...40 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
0...42 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre



