Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache chemin de câbles pour tige filetée, M4, M6, M8, M10, M12 Tige - 172950

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...100 mm

  • modèle - étrier de suspension au-dessus

  • fixation sur conduit - filetable

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711893729535

Réf. Sonepar

00059372953

Réf. Fournisseur

172950

Marque

Nvent Erico

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...100 mm

modèle:

étrier de suspension au-dessus

fixation sur conduit:

filetable

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

charge maximum supportée:

90 N

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

Attache chemin de câbles pour tige filetée - Soutient le chemin de câbles jusqu?à une largeur de 100 mm.