Nvent Erico - CADDY Attache de conduit pour bride EM-M, Acier Ressort, 23.4?35mm OD, 14?20mm R - 173570
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 14...20 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893735734
Réf. Sonepar
00059373573
Réf. Fournisseur
173570
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
14...20 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
23.4...35 mm
à charnière:
Oui
charnière ajustable:
Oui
qualité du matériau:
autre