Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache de conduit pour bride EM-M, Acier Ressort, 23.4?35mm OD, 21?28mm R - 173745

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 21...28 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856957782

Réf. Sonepar

03058695373

Réf. Fournisseur

173745

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

21...28 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

23.4...35 mm

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métal type IPN, avec fermeture encliquetable. 23.4?35mm OD, 21?28mm Rebord.