Nvent Erico - CADDY Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M, Acier Ressort, nVent CADDY Armou - 160120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3...8 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893601237

Réf. Sonepar

00059360123

Réf. Fournisseur

160120

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

3...8 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

0

diamètre du tube/câble:

18...30 mm

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Attache à frapper en acier ressort pour fixation inférieure d?un conduit de 18 à 30 mm, épaisseur rebord de 3 à 8 mm, montage par le bas.