Nvent Erico - CADDY Attache de panne en C, rebord 1,5?4 mm, trou 6,8 mm - 170370

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...4 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8711893703740

Réf. Sonepar

00059370374

Réf. Fournisseur

170370

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

chaîne

adapté à l'épaisseur de bride:

1.5...4 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6.8

diamètre du tube/câble:

0...6.8 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Solution efficace pour installations de solutions filins ou chaînettes à un élément structurel de type panne en C. Épaisseur de rebord de 1,5 - 4 mm avec un trou de 6,8mm.