Nvent Erico - CADDY Attache de panne en « C » série J, 4?6,5 mm Rebord, 6,8 mm Trou - 171590

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...6.5 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893715941

Réf. Sonepar

00059371594

Réf. Fournisseur

171590

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

chaîne

adapté à l'épaisseur de bride:

4...6.5 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

0...6.8 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache de panne en « C » série J - Offre une fixation à partir de panne et de poutrelle, pour des assemblages nVent CADDY Speed Link, du câble, des crochets en S ou de la chaîne. Ne nécessite qu?un marteau pour l?installation.