Nvent Erico - CADDY Attache de panne en « Z » série 122, 6,8 mm Trou, 2,8 mm Max. Rebord - 171690

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...2.8 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893716948

Réf. Sonepar

00059371694

Réf. Fournisseur

171690

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

chaîne

adapté à l'épaisseur de bride:

1...2.8 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

1...6.8 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

450 N

Attache de panne en « Z » série 122 - L?attache à frapper compense l?angle de la panne. Prévoit un trou baladeur. Fixation latérale.