Nvent Erico - CADDY Attache de panne en « Z » série 123, 6,8 mm Trou, 1,5?2,5 mm Rebord - 171700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 1.5...2.5 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893717044
Réf. Sonepar
00059371704
Réf. Fournisseur
171700
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
filetage
adapté à l'épaisseur de bride:
1.5...2.5 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
taille de fil (M..):
6
diamètre du tube/câble:
1.5...2.5 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre