Nvent Erico - CADDY Attache de panne en Z, trou 7,1 mm, rebord 1,5?6 mm - 179860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - chaîne
adapté à l'épaisseur de bride - 0.06...0.24 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893798647
Réf. Sonepar
00059379864
Réf. Fournisseur
179860
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
chaîne
adapté à l'épaisseur de bride:
0.06...0.24 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
0...7.1 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
force de rupture:
350 N



