Nvent Erico - CADDY Attache de poutre avec pivot, HD, 24 mm Max. Rebord - 336040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec filetage intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 10
adapté à l'épaisseur de bride - 1...26 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292360401
Réf. Sonepar
00059236040
Réf. Fournisseur
336040
Marque
Nvent Erico
modèle:
avec filetage intérieur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
10
adapté à l'épaisseur de bride:
1...26 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de filetage:
métrique



