Nvent Erico - CADDY Attache de poutre pour conduit BC-M, 14?18 mm OD, 16 mm Max. Rebord - 172580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893725841
Réf. Sonepar
00059372584
Réf. Fournisseur
172580
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride:
1...16 mm
matériau:
acier à ressort
traitement de la surface:
autre
diamètre du tube/câble:
14...18 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre