Nvent Erico - CADDY Attache de poutre pour conduit BC-M, 50?60 mm OD, 16 mm Max. Rebord - 172620

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - visser

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893726237

Réf. Sonepar

00059372623

Réf. Fournisseur

172620

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

visser

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

1...16 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

50...60 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Attache de poutre pour conduit BC-M - Installation facile sur les ailes de poutre. Élimine la déformation du conduit que pourrait causer le déport. L?attache de conduit pivote à 360 degrés.