Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle, lisse, trou 9 mm, rebord max 18 mm - 389500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - continu 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé 
- taille de fil (M..) - 9 
- adapté à l'épaisseur de bride - 1...18 mm 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
8711893003727
Réf. Sonepar
00059300372
Réf. Fournisseur
389500
Marque
Nvent Erico
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
9
adapté à l'épaisseur de bride:
1...18 mm
montage horizontal:
Non
montage vertical:
Oui
qualité du matériau:
acier coulé
type de filetage:
métrique
dimension du filetage en pouces:
3/8 pouce
diamètre d'alésage:
9 mm
force de rupture:
3600 N
charge de travail admise:
1200 N







