Nvent Erico - CADDY Attache de poutre universelle, trou taraudé M12, rebord max 26 mm - 386830

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec filetage intérieur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • taille de fil (M..) - 12

  • adapté à l'épaisseur de bride - 1...26 mm

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893868340

Réf. Sonepar

00059386834

Réf. Fournisseur

386830

Marque

Nvent Erico

modèle:

avec filetage intérieur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

adapté à l'épaisseur de bride:

1...26 mm

montage horizontal:

Non

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

acier coulé

type de filetage:

métrique

dimension du filetage en pouces:

1/2 pouce

diamètre d'alésage:

12 mm

force de rupture:

10500 N

charge de travail admise:

3500 N

Attache poutre universelle en fonte pour utilisation avec des épaisseur de rebord standard. Électrozinguée, trou taraudé M12, épaisseur de rebord max 26 mm.