Nvent Erico - CADDY Attache de retenue universelle, Acier, EG, #12, #18, #36 câble préétiré - 402200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - câble

  • type de fixation - trou de vis

  • couleur - autre

  • taille - autre

  • diamètre de trou - 17 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893101256

Réf. Sonepar

03058310125

Réf. Fournisseur

402200

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

câble

type de fixation:

trou de vis

couleur:

autre

taille:

autre

diamètre de trou:

17 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

charge de travail admise:

3430 N

Attache de retenue universelle - Connecte un câble de renfort à la structure. Approprié pour les installations faites selon CEN/TS 17551:2021.