Nvent Erico - CADDY Attache de retenue universelle, avec trous oblongs, #12, #18 câble préétir - 402202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - câble
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893101270
Réf. Sonepar
03058310127
Réf. Fournisseur
402202
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
câble
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
14 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
charge de travail admise:
3430 N
Attache de retenue universelle, avec trous oblongs - La conception avec trous oblongs convient particulièrement à la fixation de tige filetée sur des trapèzes. Approprié pour les installations faites selon CEN/TS 17551:2021.


















