Nvent Erico - CADDY Attache de retenue universelle, S316, #12, #18, #36 câble préétiré, 14 mm - 402523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - câble
type de fixation - trou de vis
couleur - autre
taille - autre
diamètre de trou - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856962250
Réf. Sonepar
03058696225
Réf. Fournisseur
402523
Marque
Nvent Erico
mode de pose:
câble
type de fixation:
trou de vis
couleur:
autre
taille:
autre
diamètre de trou:
14 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement de la surface:
non traité
Attache de retenue universelle, S316, #12, #18, #36 câble préétiré, 14 mm Trou


