Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Attache double pour câble et étrier, 2?3 mm Rebord, 12,4?16 mm OD - 170840

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - tube/câble

  • adapté à l'épaisseur de bride - 2...3 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893708448

Réf. Sonepar

00059370844

Réf. Fournisseur

170840

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

tube/câble

adapté à l'épaisseur de bride:

2...3 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

autre

diamètre du tube/câble:

12.4...16 mm

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Attache double pour câble et étrier - Assure un support pour les câbles basse tension. Ne nécessite qu?un marteau pour l?installation.