Nvent Erico - CADDY Attache en C pour bride multifonctionnelle, galvanisé à chaud, rebord 4?20 - 336100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 4...20 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292361002

Réf. Sonepar

00059236100

Réf. Fournisseur

336100

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

4...20 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

autre

type de filetage:

métrique

dimension du filetage en pouces:

1/4 pouce

diamètre d'alésage:

14 mm

charge de travail admise:

1100 N

Attache en C multifonctionnelle pour utilisation avec des grandes épaisseurs de rebord. Galvanisé à chaud, pour rebords de 4-20 mm. Se combine avec les colliers C-CR pour tuyau, conduit ou câble, et avec les écrous carrés pour tige filetée.