Nvent Erico - CADDY Attache en C pour bride multifonctionnelle, S304, 30?44 mm Rebord - 336150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 8

  • adapté à l'épaisseur de bride - 30...44 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018292361507

Réf. Sonepar

00059236150

Réf. Fournisseur

336150

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

continu

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

8

adapté à l'épaisseur de bride:

30...44 mm

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

14 mm

charge de travail admise:

1100 N

Attache en C pour bride multifonctionnelle - Attache de poutre multifonctionnelle. À utiliser avec le câble/conduit/collier de serrage ou la rondelle carrée pour la bride en C multifonctionnelle.