Nvent Erico - CADDY Attache en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm - 840700

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Attache en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 150 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 150 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 110 mm

  • modèle - connecteur intégré

  • rayon interne - 450 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805022435

Réf. Sonepar

03058502243

Réf. Fournisseur

840700

Marque

Nvent Erico

largeur d'échelle de câble:

150 mm

hauteur d'échelle de câble:

110 mm

modèle:

connecteur intégré

rayon interne:

450 mm

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

largeur de dérivation d'échelle de câble:

150 mm

finition symétrique:

Oui

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

gris

numéro RAL:

9007

Crée une intersection en T, conçue pour être facile à installer grâce au connecteur Speedlok intégré pour les systèmes d?échelle de câble Speedway. 150 mm.