Nvent Erico - CADDY Attache en T pour échelle à câbles SPEEDWAY, 900 mm - 840750
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 900 mm
hauteur d'échelle de câble - 110 mm
modèle - connecteur intégré
rayon interne - 450 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805022886
Réf. Sonepar
03058502288
Réf. Fournisseur
840750
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur d'échelle de câble:
900 mm
hauteur d'échelle de câble:
110 mm
modèle:
connecteur intégré
rayon interne:
450 mm
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
largeur de dérivation d'échelle de câble:
900 mm
finition symétrique:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
gris
numéro RAL:
9007