Nvent Erico - CADDY Attache flexible en plastique pour conduits sur fer à béton - 800080

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 20...25 mm

  • type de fixation - borne

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856976042

Réf. Sonepar

03058697604

Réf. Fournisseur

800080

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

20...25 mm

type de fixation:

borne

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

fermé:

Non

couleur:

blanc

convient pour des gaines de protection:

Non

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

Attache flexible en plastique pour conduits sur fer à béton - Installation par enfoncement du conduit. Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l'aide d'une seule attache.