Nvent Erico - CADDY Attache insérable pour conduit, 22?30 mm OD, 7 mm Trou, Lisse - 171150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 22...30 mm

  • type de fixation - autre

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893711547

Réf. Sonepar

00059371154

Réf. Fournisseur

171150

Marque

Nvent Erico

adapté au diamètre du tube:

22...30 mm

type de fixation:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

fermé:

Non

couleur:

gris

convient pour des gaines de protection:

Non

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint d'étanchéité mural:

Non

Attache insérable pour conduit - Installation par enfoncement du conduit. Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport. Peut être utilisé pour des installations verticales ou horizontales.