Nvent Erico - CADDY Attache insérable pour connecter les conduits, 22?30 mm OD1, 22?30 mm OD2 - 171250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 22...30 mm
type de fixation - autre
matériau - acier
qualité du matériau - autre
fermé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893712544
Réf. Sonepar
00059371254
Réf. Fournisseur
171250
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
22...30 mm
type de fixation:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
fermé:
Non
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Non
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
2
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non